PLT4S-C4Y カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 16430042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLT4S-C4Y カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 16430042
PLT4S-C4Y カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 16430042
PLT4S-C4Y カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 16430042

カラーナイロン結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100本)注文コード16430042品番PLT4S-C4Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。

用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番477-5309材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする