MPMH38-L0 コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット) 16430103

MPMH38-L0 コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット) 16430103
MPMH38-L0 コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット) 16430103
MPMH38-L0 コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット) 16430103
MPMH38-L0 コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット) 16430103

コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
縦(mm)14
内容量1セット(50個)注文コード16430103品番MPMH38-L0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。

用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66トラスコ品番477-4981高さ(mm)7.4穴径(Φmm)9.5縦(mm)14質量(g)31使用温度範囲(℃)-60~85横(mm)13.5固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内・屋外兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする