※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(100個)
1セット(50個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
適合バンド幅(mm)
2.3~8.9
2.3~4.8
2.3~8.9
縦(mm)
14.7
9.1
10.2
14.7
14
14.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
16430137
品番
MPMWH32-L0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
用途
結束バンドの固定。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
トラスコ品番
477-5015
高さ(mm)
7.1
穴径(Φmm)
8
縦(mm)
14.7
質量(g)
145
使用温度範囲(℃)
-60~85
横(mm)
14.5
固定方法
押し込み
適合バンド幅(mm)
2.3~8.9
使用場所
屋内・屋外兼用