CBR1.5I-M 結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット) 16430627

結束バンド コンタータイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)150
最大結束径(Φmm)38
内容量1袋(1000本)注文コード16430627品番CBR1.5I-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。

用途ケーブル、電線の結束。長さ(mm)150最大結束径(Φmm)38ナチュラルトラスコ品番477-4396材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1質量(g)598使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)178使用場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする