PANDUIT(パンドウイット)
連結リング固定具(オープン型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
16430697
品番
CROS-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
用途
束線の増設時使用。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
477-4485
質量(g)
158
使用温度範囲(℃)
-40~85
縦(mm)
6.6
横(mm)
13.2
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用