PANDUIT(パンドウイット)
配線止め具 クリンチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
テレホングレー
白
テレホングレー
固定方法
M3ねじ
M3ねじ
粘着テープ
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
16431652
品番
ARC.68-S6-Q14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途
配線の固定。
適合管径(Φmm)
4.8~17.3
トラスコ品番
475-4506
材質
ポリプロピレン
色
テレホングレー
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-29~49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
固定方法
M3ねじ
取付穴径(Φmm)
3.9
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内用