TE-16(16x11)LB 100m TEタッチチューブ (100m) 千代田通商 16432185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE-16(16x11)LB 100m TEタッチチューブ (100m) 千代田通商 16432185
TE-16(16x11)LB 100m TEタッチチューブ (100m) 千代田通商 16432185
TE-16(16x11)LB 100m TEタッチチューブ (100m) 千代田通商 16432185

TEタッチチューブ (100m)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
内容量1巻注文コード16432185品番TE-16(16x11)LB 100m
参考基準価格(税別)¥89,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。

用途各種エア配管、工業用水配管内径(Φmm)11外径(Φmm)16長さ(m)100トラスコ品番491-8223材質ポリウレタン質量(kg)0.127/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1最小曲げ半径(mm)30使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16432307
2021-02-04
用途: コインパーキングの昇降式フラップ(エアー駆動)設置時、エアー配管として使用
株式会社テクノワークサービス建設業・工事業

上記、機器メーカーより指定を受け毎回使用してますが、耐久性、信頼性も高く製品の不具合によるトラブルは皆無です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする