曜日別特売
TE-10(10x6.5)CG 20m TEタッチチューブ (20m) 千代田通商 16432465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEタッチチューブ (20m)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
透明緑
内容量1巻注文コード16432465品番TE-10(10x6.5)CG 20m
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。

用途各種エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)20透明緑トラスコ品番491-7898材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1最小曲げ半径(mm)25使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16432754
2016-06-22
用途: ガス配管
国立大学法人広島大学

クリアレッドを購入しました.透明度があり,思ったような色でした.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする