TN-12(12x9)BK 100m ナイロンチューブ 千代田通商 16432885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)9
長さ(m)100
外径(Φmm)12
内容量1巻注文コード16432885品番TN-12(12x9)BK 100m
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。

用途各種エア配管、工業用水配管。内径(Φmm)9外径(Φmm)12長さ(m)100トラスコ品番491-9025材質ナイロン質量(kg)0.052/m使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1最小曲げ半径(mm)69使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする