曜日別特売
VP404 VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ 16434172

VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
呼び径40
内容量1本注文コード16434172品番VP404
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741呼び径40外径D(Φmm)48厚さ(mm)3.6長さ(m)4トラスコ品番457-9372材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ質量(kg)3.16使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16434188
2017-10-31
用途: 金属パイプの養生

どこにでも売っている商品ですが、トラックを持っていなくても配送していただけるのでありがたい。

対象商品 : 16434188
2017-06-16
用途: 配管作業

前も別商品で経験したが、またやってしまった。商品より配送料の方が高い。もっと判り易い表記に改善できないものか?

8が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする