※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
SPジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(mm)
25×13
25×13
25×20
30
形状
チーズ
ソケット
チーズ
ブッシング
トラスコ品番
472-7819
472-7801
472-7819
472-7827
472-7835
472-7843
472-7851
472-7860
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16434242
品番
25X13 T-1-L
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
25×13
最高使用圧力(MPa)
0.75
形状
チーズ
質量(g)
666
トラスコ品番
472-7819
材質
青銅鋳物
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材