曜日別特売
25X20 T-1-L SPジョイント TBC(タブチ) 16434267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25X20 T-1-L SPジョイント TBC(タブチ) 16434267
25X20 T-1-L SPジョイント TBC(タブチ) 16434267
25X20 T-1-L SPジョイント TBC(タブチ) 16434267

SPジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(mm)25×20
形状チーズ
トラスコ品番472-7835
内容量1個注文コード16434267品番25X20 T-1-L
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
呼び径(mm)25×20最高使用圧力(MPa)0.75形状チーズ質量(g)769トラスコ品番472-7835材質青銅鋳物流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする