MGN2555S マグネシウム (尺目盛付) PROMART(プロマート) 16434827

マグネシウム (尺目盛付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1個注文コード16434827品番MGN2555S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛種別両面質量(g)265トラスコ品番484-1662
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16434827
2017-05-15
用途: 製材品の検収
株式会社菊本材木店

軽くて、快適なのですが製造元の意向らしく巻き取りばねが弱く、慣れるまでには少しストレスを感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする