曜日別特売
WAZA1920 技あり PROMART(プロマート) 16434836

技あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ幅(mm)19
内容量1個注文コード16434836品番WAZA1920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)19目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面質量(g)130トラスコ品番484-1735
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする