PROMART(プロマート)
技あり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ幅(mm)
25
19
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16434854
品番
WAZA2535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
質量(g)
210
トラスコ品番
484-1760