STS
グリーンレーザー墨出器用受光器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
16435037
品番
SS30G
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
474-1382
寸法(mm)
縦150×横50×厚み26
質量(kg)
0.14
電源
積層型9V乾電池×1個(付属)
精度
±0.5mm/15m
保護等級
IP54
照射ライン
縦:2方向矩・横:1方向・地墨