曜日別特売
HI712 レディースジップスクラブ ワコール 16435575

HI712 レディースジップスクラブ ワコール 16435575
HI712 レディースジップスクラブ ワコール 16435575
HI712 レディースジップスクラブ ワコール 16435575
HI712 レディースジップスクラブ ワコール 16435575
HI712 レディースジップスクラブ ワコール 16435575
HI712 レディースジップスクラブ ワコール 16435575
HI712 レディースジップスクラブ ワコール 16435575
HI712 レディースジップスクラブ ワコール 16435575
HI712 レディースジップスクラブ ワコール 16435575
HI712 レディースジップスクラブ ワコール 16435575

レディースジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
バーガンディー×リリスピンク
サイズ3L
肩幅(cm)42.5
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード16435575品番HI712
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ワコールと共同開発したワコールHIコレクションのレディースジップスクラブ。胸元のカーブしたラインがポイントで、小さな立ち襟が首回りをさりげなくカバーします。シンプルなソリッドカラーの裏地にペイズリー柄を施すことで、アクセントになり、ワコールHIコレクションらしいデザインに仕上がりました。羽織って着られる前ジップタイプなので、着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れることがなく安心で快適。機能性はもちろんデザイン性も兼ね備えた、ワコールのレディースジップスクラブです。

仕様左胸ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇箱ポケット、右肩ループ付、右後脇ループ付、袖下ゴム入り材質ポリエステル100%バーガンディー×リリスピンクサイズ3L肩幅(cm)42.5袖丈(cm)21着丈(cm)70バスト(cm)119 / (適用)100~108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする