曜日別特売
AR-S エアラインレール allsafe 16436026

 

AR-S エアラインレール allsafe 16436026
AR-S エアラインレール allsafe 16436026
AR-S エアラインレール allsafe 16436026

エアラインレール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
質量(kg)2.9
内容量1本注文コード16436026品番AR-S
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。

用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ジュラルミン長さ(mm)3000幅(mm)49高さ(mm)16適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90質量(kg)2.9タイプ重量用(埋め込みタイプ)トラスコ品番490-2505
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16435992
2022-08-27
用途: 軽トレーラーの荷台に設置 荷物の固定用
Maintenance Garage MINAGAWA

取り付け用の穴が無いので加工が必要ですが、自分は荷台に合わせて取り付けするので、位置を自由に決められて良かった。
他のレールより肉厚なので強度に不安も無いです。
軽トレーラーは軽い為に、よく上下に跳ねてしまうので重いバイクを固定するのにレールタイプでは耐えきれないイメージでしたが、エアラインレールは全く問題無しです。
約250kmほど山道を抜けてバイクを運びましたが、かなり跳ねていたのにレールに変形はみられません。満足&安心して使用出来ます。
1つ不満を言えば、取り付け固定穴の間隔&固定ボルトサイズ等推奨値を定めて欲しいかと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする