QS クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) allsafe 16436078

 

QS クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) allsafe 16436078
QS クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) allsafe 16436078
QS クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) allsafe 16436078

クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16436078品番QS
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。

用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)1.53仕様両方に倒れるタイプトラスコ品番479-4834材質スチール長さ(mm)94質量(kg)0.35適合金具エアラインレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16436078
2018-09-28
用途: 荷締め
運輸・通信業

エアレール用1.5トン対応は実質これしかなく、値段も最安なので購入した。問題なく使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする