allsafe
デッキミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
使用範囲(mm)
2200~2370
2200~2370
2050~2220
1900~2070
1750~1920
1600~1770
2310~2480
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16436193
品番
DM-L
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
女性にも取り扱えるコンパクトサイズ
2~4tに最適
デッキングビームより太さをスリム化し、重量を約半分にしています。
用途
トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。
仕様
取手付
トラスコ品番
479-4664
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル
質量(kg)
4.3
使用範囲(mm)
2200~2370
最大使用荷重(t)
支え時/0.70、積載時/0.35
適合金具
トラックレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200