曜日別特売
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221

7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221
7019SC ジップスクラブ フォーク(Nuovo) 16436221

ジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ダークネイビー×ターコイズ
サイズSS
肩幅(cm)38
着丈(cm)63
内容量1枚注文コード16436221品番7019SC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高機能素材ライトフィックスを使用した男女兼用ジップスクラブ。ライトフィックスは軽量で伸縮性があり、吸水速乾、制電機能も備えた素材です。スタンドカラー仕様のため、首元がすっきり見え、洗練された印象に。胸元がまた、羽織って着るジップタイプなので、着脱時に髪型が乱れたり、メイクが崩れる心配もなく安心。同素材のパンツ(5035SC)と合わせて着用することで、より快適に過ごしていただけます。

仕様左胸ポケット(内ポケット付)、両腰ポケット(右内ポケット付)、右肩ループ付、右後脇ループ付材質ポリエステル100%ダークネイビー×ターコイズサイズSS肩幅(cm)38袖丈(cm)19着丈(cm)63対応男女兼用機能透け防止素材、制電糸、速乾、吸汗、ストレッチバスト(cm)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする