曜日別特売
DM-SS デッキミニ allsafe 16436227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-SS デッキミニ allsafe 16436227
DM-SS デッキミニ allsafe 16436227
DM-SS デッキミニ allsafe 16436227
DM-SS デッキミニ allsafe 16436227

デッキミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
使用範囲(mm)1750~1920
内容量1個注文コード16436227品番DM-SS
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

女性にも取り扱えるコンパクトサイズ
2~4tに最適
デッキングビームより太さをスリム化し、重量を約半分にしています。

用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。仕様取手付トラスコ品番479-4699材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル質量(kg)3.7使用範囲(mm)1750~1920最大使用荷重(t)支え時/0.70、積載時/0.35適合金具トラックレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする