曜日別特売
TR-SH トラックレール(スチール製) allsafe 16436428

 

TR-SH トラックレール(スチール製) allsafe 16436428
TR-SH トラックレール(スチール製) allsafe 16436428
TR-SH トラックレール(スチール製) allsafe 16436428

トラックレール(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
質量(kg)8.3
内容量1本注文コード16436428品番TR-SH
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。

用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応トラスコ品番479-5725材質スチール長さ(mm)3200質量(kg)8.3ねじ穴あり適合金具T-ワンピース
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする