7111SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436440

7111SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436440
7111SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436440
7111SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436440
7111SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436440
7111SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436440
7111SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436440

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
カーキ
サイズS
肩幅(cm)42
着丈(cm)64.5
内容量1枚注文コード16436440品番7111SC
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ディッキーズとフォークが共同開発した、大人気ディッキーズシリーズの男女兼用スクラブ。ディッキーズらしく落ち着いたカラーに、ワークウエアのディテールを追加。落ち着いたカラーで、大人っぽい着こなしができます。また、左袖には定番のディッキーズロゴ。胸ポケットの配色も魅力です。「パルパー制電トロ」素材は汗を吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせた、着こむほど、洗うほどに変化する、人気素材。ディッキーズらしさ溢れるデザイン性と機能性で、毎日快適にラフに着こなせる男女兼用のディッキーズスクラブです。

仕様左胸二重ポケット、両腰ポケット材質綿50%、ポリエステル50%カーキサイズS肩幅(cm)42袖丈(cm)19着丈(cm)64.5対応男女兼用機能制電糸バスト(cm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする