7113SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436948

7113SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436948
7113SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436948
7113SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436948
7113SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436948
7113SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436948
7113SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436948
7113SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436948
7113SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436948
7113SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 16436948

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ダークネイビー×ベ-ジュ
サイズL
肩幅(cm)39.5
着丈(cm)66.5
内容量1枚注文コード16436948品番7113SC
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

平面でデザインしたシルエットに直線で幾何学的な切り替えのデザインがポイントのディッキーズ男女兼用スクラブ。通常の仕様よりも、腕を上げて作業する方に楽に感じていただける仕様です。また、脇ポケットは患者様の邪魔にならないように配置。素材は強度はしっかりと保ちながら、肌当たりの優しいオールフレックスマルチストレッチツイル。パンツ(5036SC)と合わせてコーディネイトすることができます。

仕様左胸ポケット、両腰ポケット(内ポケット付)材質ポリエステル100%ダークネイビー×ベ-ジュサイズL肩幅(cm)39.5袖丈(cm)25.2着丈(cm)66.5対応男女兼用バスト(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする