曜日別特売
A00020110 コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売 16437986

コンクリートブレーカー用チゼル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
シャンク形状六角
適合機種TPB-40SV
TPB-40SV
TCA-7、TCB-130B、G-9、G-9S
TCB-200
TCB-300
TPB-73、TPB-90
シャンク径(Φmm)25.4
全長(mm)450
内容量1本注文コード16437986品番A00020110
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
シャンク形状六角質量(kg)1.5シャンク長(mm)108全長(mm)450適合機種TPB-40SVシャンク径(Φmm)25.4トラスコ品番471-1831
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16437986
2016-10-29
用途: コンクリートのハツリ工事
建設業・工事業

油圧のハンドブレーカーに購入しました。
商品の寸法が同一でしたので問題なく使用できました。
価格も純正品と比べると半分の値段なのでとてもコスト的に助かります。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする