A00510190 テーパーカービット 東空販売 16438214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーカービット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ビット寸法(mm)42
内容量1個注文コード16438214品番A00510190
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途石・コンクリートの穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SVトラスコ品番483-7649質量(kg)0.42ビット寸法(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする