MG2K-040 マイクログリップ GRIP-ON TOOLS S.A 16439088

 

MG2K-040 マイクログリップ GRIP-ON TOOLS S.A 16439088
MG2K-040 マイクログリップ GRIP-ON TOOLS S.A 16439088
MG2K-040 マイクログリップ GRIP-ON TOOLS S.A 16439088

マイクログリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16439088品番MG2K-040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。

用途自動車修理現場等に。種類その他クランプ最大口開き(mm)12.7アゴの深さ(mm)17全長(mm)91質量(g)120トラスコ品番486-5898
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする