曜日別特売
51011 ドライバーセット クラフトフォーム XXL TX Wera 16439937

ドライバーセット クラフトフォーム XXL TX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード16439937品番51011
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,98011,980

Wera社のベストセラードライバーセットです。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状プラス、マイナス、トルクス(ヘックスローブ)、ポジドライブ、チゼル材質(グリップ)樹脂付属品ラック付トラスコ品番479-3021セット内容VDEドライバー(-)2.5、3.5、電圧テスター(-)3、ドライバー(-)4、(+)No.2、ポジ1、ポジ2、T15、T20、T25、チゼル(-)5.5、7.0質量(g)1230種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※VDEドライバーの-2.5サイズには、レーザーチップはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16439937
2015-08-05
用途: オフィス

レーザーチップが、単品販売されているものと違うみたい・・・

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする