曜日別特売
028074 ロングトルクス(R)HFドライバー Wera 16439946

028074 ロングトルクス(R)HFドライバー Wera 16439946
028074 ロングトルクス(R)HFドライバー Wera 16439946

ロングトルクス(R)HFドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード16439946品番028074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。Wera独自のトルクス(R)HF形状は、トルクス(R)ねじとの驚異的なフィット感を実現しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)軸長(mm)300材質(グリップ)樹脂トラスコ品番471-3273セット内容T20、T25、T27、T30全長(mm)398質量(g)555種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする