028015 トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Wera 16440052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

028015 トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Wera 16440052
028015 トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Wera 16440052

トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT30
全長(mm)220
内容量1本注文コード16440052品番028015
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT30軸長(mm)115材質(グリップ)樹脂トラスコ品番471-3249全長(mm)220質量(g)95種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440025
2019-10-01
用途: 超固いトルクスの開け閉めに

ベッセルの黄色いハンドグリップのものより頑張ってくれてます。8本開け閉めできましたが、そろそろ折れそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする