曜日別特売
3780 スリットパワースタービー差替ドライバー ANEX 16440217

3780 スリットパワースタービー差替ドライバー ANEX 16440217
3780 スリットパワースタービー差替ドライバー ANEX 16440217

スリットパワースタービー差替ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
全長(mm)91
内容量1セット注文コード16440217品番3780
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。

先端形状プラス、マイナス先端刃幅(mm)6先端サイズ(#)No.2全長(mm)91軸長(mm)65材質(グリップ)PP、TPE質量(g)60刃先マグネットあり軸貫通なしトラスコ品番475-3968種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440226
2023-02-21
用途: 組立作業

6.35mmの六角軸ビットが使えて、ビットをセットした状態の全長が短いので狭い場所での使用に便利

対象商品 : 16440217
2019-02-10
用途: 手持ちのビットの有効活用
建設業・工事業

持ちやすいしいいと思ったのですが、これ先端の差込口が金属じゃなくてプラスチックだったんですよ。
六角ビットやボックスのような強トルクの作業だと駄目かもしれん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする