曜日別特売
3614 精密差替ドライバーセット ANEX 16440296

3614 精密差替ドライバーセット ANEX 16440296
3614 精密差替ドライバーセット ANEX 16440296

精密差替ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード16440296品番3614
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。

先端形状プラス軸長(mm)65材質(グリップ)POM+アセテート樹脂トラスコ品番475-3941セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm全長(mm)114質量(g)81種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする