曜日別特売
210-121J-PK ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパン 16440366

210-121J-PK ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパン 16440366
210-121J-PK ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパン 16440366

ワゴ端子台操作用ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード16440366品番210-121J-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
先端サイズ5.5×0.8mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×0.8材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂トラスコ品番474-3342質量(g)60材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする