曜日別特売
XB217 挽き廻し鋸刃 オルファ 16441032

XB217 挽き廻し鋸刃 オルファ 16441032
XB217 挽き廻し鋸刃 オルファ 16441032

挽き廻し鋸刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16441032品番XB217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

石膏ボードのカットや切り込みに便利です。
217B カッター挽き廻し鋸用の替刃です。

トラスコ品番469-8606適合本体217B材質SK85質量(g)7刃厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16441032
2021-10-16
用途: DIY(石膏ボード・木材切断時)
その他業種

コンパクトで切れ味抜群、
石膏ボードの壁、2cm弱のパイン材も
キレイに切断できました。
今回は替え刃に交換します。
これからもお世話になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする