UC-30K-PURAMAI ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-30K-PURAMAI ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442667
UC-30K-PURAMAI ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442667
UC-30K-PURAMAI ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442667
UC-30K-PURAMAI ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442667

ハイス精密組合せ刻印

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本文字高(mm)3文字±注文コード16442667品番UC-30K-PURAMAI
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
文字高(mm)3トラスコ品番477-6518材質高速度鋼(SKH51)質量(g)4.8ピッチ(mm)3文字±呼称(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする