曜日別特売
WM-10-150 偏芯ペンチ 150mm フジ矢 16443126

WM-10-150 偏芯ペンチ 150mm フジ矢 16443126
WM-10-150 偏芯ペンチ 150mm フジ矢 16443126
WM-10-150 偏芯ペンチ 150mm フジ矢 16443126
WM-10-150 偏芯ペンチ 150mm フジ矢 16443126

偏芯ペンチ 150mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード16443126品番WM-10-150
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。

用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。全長(mm)160イエロー質量(g)180タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0バネ
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする