GLP1167B グロワール パスケース 縦型5面窓付 レイメイ藤井 16443266

 

GLP1167B グロワール パスケース 縦型5面窓付 レイメイ藤井 16443266
GLP1167B グロワール パスケース 縦型5面窓付 レイメイ藤井 16443266
GLP1167B グロワール パスケース 縦型5面窓付 レイメイ藤井 16443266
GLP1167B グロワール パスケース 縦型5面窓付 レイメイ藤井 16443266

グロワール パスケース 縦型5面窓付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード16443266品番GLP1167B
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様窓付きポケット×3、カードポケット×3、Dカン付ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:95×63本体質量(g)30本体サイズ(mm)W76×H110×D13素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする