レイメイ藤井
グロワール リール付IDホルダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラック
ブラウン
ネイビー
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16443336
品番
GLP1173C
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●窓付きポケット×1、カードポケット×1、長さ調整パーツ付ストラップ、カニカン付リール、安全パーツ付、別パーツクリップ付OK
寸法(mm)
クリップ:15×60×12
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納可能サイズ:91×63以下
本体質量(g)
ストラップ装着時=37、クリップ装着時=22
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
410~500、リール=最長約300
素材
表地=合皮(PU)、窓=PVC、リール本体=金属、クリップ=ABS
ホルダー寸法(mm)
W102×H80×D5