EPA-4U インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター トップ工業 16443525

 

EPA-4U インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター トップ工業 16443525
EPA-4U インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター トップ工業 16443525

インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16443525品番EPA-4U
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

首振り角度30°、壁際や狭所等に最適
インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます
インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。

差込角(mm)12.7全長(mm)88トラスコ品番483-4062質量(g)290寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30
注意
※インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい
ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります
工具の使用目的以外には使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16443525
2016-03-08
用途: 通常のソケットではインパクトレンチ本体が当たり締め付けができない場所での作業がソケットの交換等スムーズにできる。
建設業・工事業

本体取り付けを簡単に出きれば快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする