Wera
サイクロップラチェット・スピード セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
差込角(mm)
6.35
6.35
9.5
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16443543
品番
004016
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
セット内容
ソケット(5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0)
フレキシブルエクステンションバー(150mm)
エクステンションバー(56mm)、アダプター(37mm)
ビット+1、+2、+3、PZ1、PZ2、T10、T15、T20、T25、T27、T30、対辺3、対辺4、対辺5、対辺6
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
483-8246
質量(g)
710
ハンドル
サイクロップラチェット(003500)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
185×88×46