セット内容ソケット(8.0、10.0、11.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0)
フレキシブルエクステンションバー(200mm)
エクステンションバー(76mm)、アダプター(44mm)
ビット+1、+2、+3、PZ1、PZ2、PZ3、T20、T25、T27、T30、T40、対辺4、対辺5、対辺6、対辺8
差込角(mm)9.5トラスコ品番483-8327質量(g)1495ハンドルサイクロップラチェット(003550)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×115×50