セット内容ソケット(10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0)
フレキシブルエクステンションバー(250mm)
エクステンションバー(52mm)、アダプター(50mm)
ビット+2、+3、PZ2、PZ3、T20、T25、T30、T40、T45、T50、対辺5、対辺6、対辺8、対辺10
差込角(mm)12.7トラスコ品番483-8408質量(g)2565ハンドルサイクロップラチェット(003600)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×130×65