曜日別特売
004077 サイクロップラチェット・メタル セット Wera 16443622

004077 サイクロップラチェット・メタル セット Wera 16443622
004077 サイクロップラチェット・メタル セット Wera 16443622

サイクロップラチェット・メタル セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
差込角(mm)12.7
内容量1セット注文コード16443622品番004077
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。
ソケット脱落防止機構付です。

セット内容
ソケット(10.0、11.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0)
フレキシブルエクステンションバー(250mm)
エクステンションバー(52mm)、アダプター(50mm)
ビット+2、+3、T15、T20、T25、T27、T30、T40、対辺3、対辺4、対辺5、対辺6、対辺8、対辺10
差込角(mm)12.7トラスコ品番483-8416質量(g)2590ハンドルサイクロップラチェット「メタル」(004063)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×130×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする