※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び
T25
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16444347
品番
3TX-T25HL
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)
9.5
呼び
T25
先端形状
トルクス(いじり止め穴付)
トラスコ品番
396-3837
材質
構造用鋼
全長(mm)
125
質量(g)
60
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサ-ビス以外の用途には使用しないでください。