3TX-T55HL ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16444408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3TX-T55HL ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16444408
3TX-T55HL ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16444408

ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼びT55
内容量1個注文コード16444408品番3TX-T55HL
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。

用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5呼びT55先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番396-3951材質構造用鋼全長(mm)125質量(g)165
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサ-ビス以外の用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする