SI-AG4H-A2RJ エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販) 16444742

 

SI-AG4H-A2RJ エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販) 16444742
SI-AG4H-A2RJ エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販) 16444742

エアアングルグラインダー ハイパワー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番486-0179
内容量1台注文コード16444742品番SI-AG4H-A2RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
用途
金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)0.85ホース取付口Rc3/8バルブ種類ロータリートラスコ品番486-0179全長(mm)219質量(kg)1.73使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする