曜日別特売
TFC-200 エアフラックスチッパー 東空販売 16444907

エアフラックスチッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)182
内容量1台注文コード16444907品番TFC-200
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。

用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4トラスコ品番486-3518全長(mm)182質量(kg)0.89ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
注意
※チゼルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする