東空販売
エアフラックスチッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
187
182
187
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16444916
品番
TFC-200F
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途
船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。
無負荷打撃数(min
-1
)
12000
仕様
ホース取入口PT1/4
トラスコ品番
486-3526
全長(mm)
187
質量(kg)
1.06
ホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
2
/min)
0.25
注意
※チゼルは別売りです。