MSB30 エアニッパ(ガタ防止タイプ) 室本鉄工 16444943

エアニッパ(ガタ防止タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
加圧力(N)2740
内容量1台注文コード16444943品番MSB30
参考基準価格(税別)¥88,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。
刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。
本体にベアリングを内蔵しています。
精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。
吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。

用途
樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに
質量(g)910加圧力(N)2740切断能力(mm)ABS樹脂10切断能力(Φmm) 鉄線2.8空気消費量(cm3/回)631切断能力(Φmm) 銅線3.3使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース取付口ホース外径6mm。全長(mm)177幅(mm)56奥行(mm)177高さ(mm)56取付穴(A×B)(mm)46×60替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3適合コンプレッサー1/2HP以上トラスコ品番487-2380
注意
※替刃は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする